207SZZX https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcyT0M4eE1EYzJOall6TURVNE5ETTFNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZRVVJRVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyYzZiM2YzZDgzNjIyMjc1NjM4NzFlNjQwYWE3N2FmMDE4ZjEyOWU5NGVhYjNlMzE5Y2ZlM2JiZDA1NzYwMjQ
662264 单列球轴承 

SKF SKF

207SZZX

描述

SKF 207SZZX

Single Row Ball Bearing; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

207SZZX

BDI部件号
662264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741004015
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Tapered Bore
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Adapter Type | SNW7
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.69005
详细描述
Single Row Ball Bearing; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新