https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcyT0M4eE1EYzJOall6TURVNE5ETTFNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZRVVJRVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyYzZiM2YzZDgzNjIyMjc1NjM4NzFlNjQwYWE3N2FmMDE4ZjEyOWU5NGVhYjNlMzE5Y2ZlM2JiZDA1NzYwMjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcyT0M4eE1EYzJOall6TURVNE5ETTFNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZRVVJRVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyYzZiM2YzZDgzNjIyMjc1NjM4NzFlNjQwYWE3N2FmMDE4ZjEyOWU5NGVhYjNlMzE5Y2ZlM2JiZDA1NzYwMjQ
SKF
SKF
209SZZX
SKF SKF
描述
SKF 209SZZX
Single Row Ball Bearing; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
209SZZX
BDI部件号
661984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/209SZZX/p/661984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741004466
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Tapered Bore
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Adapter Type | SNW9
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.97003
详细描述
Single Row Ball Bearing; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米