21161-77-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
425917 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

21161-77-300

描述

GENERAL BEARING 21161-77-300

Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage

制造商部件号

21161-77-300

BDI部件号
425917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300270059
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
21161-77
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新