211SX https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-OPEN-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4TXk4eE1EYzJOamt4TmpVNE16UTFOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFVUlFWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEwZTdiMzNlNTM4MjdlZmJmZWQ2NGE2MTViOWY0YjZmMDFmODJlNzg0Mzc3ZTI1MzUxNTA0YTczYTI0ZmVmNA
662015 单列球轴承 

SKF SKF

211SX

描述

SKF 211SX

Single Row Ball Bearing; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

211SX

BDI部件号
662015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741004862
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Tapered Bore
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Adapter Type | SNW11
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.40214
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新