212 NR/VK504 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd05pOHhNRGMyT0RRNU5URTRNVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDI3MDU2NDU2MGRhMGNhYzA3NGUwMWNhYWU1YzU4OWIxNjAwMDI4YjAyYWM5OWJiMjdlYWQ2OThmM2ZjMTIyYg
1246025 单列球轴承 

SKF SKF

212 NR/VK504

描述

SKF 212 NR/VK504

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 116.6MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

212 NR/VK504

BDI部件号
1246025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571201078
重量 / Kilogram
0.885
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.951
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 116.6MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.591 英寸 | 116.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新