GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
21603-01
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 21603-01
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
制造商部件号
21603-01
BDI部件号
425960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/21603-01/p/425960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300801949
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
21603-01
重量/磅
0.05
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米