SKF
SKF
217SZZX
SKF SKF
描述
SKF 217SZZX
Single Row Ball Bearing; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
217SZZX
BDI部件号
662308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/217SZZX/p/662308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741005951
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Tapered Bore
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Adapter Type | SNW17
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.70376
详细描述
Single Row Ball Bearing; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米