https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
21862-77
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 21862-77
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
制造商部件号
21862-77
BDI部件号
425985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/21862-77/p/425985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300272503
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
21862-77
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米