22107-01-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
425990 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

22107-01-300

描述

GENERAL BEARING 22107-01-300

Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring

制造商部件号

22107-01-300

BDI部件号
425990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300281376
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.092
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
1.281 英寸 | 32.537 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新