GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22661-88-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 22661-88-300
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
制造商部件号
22661-88-300
BDI部件号
426106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/22661-88-300/p/426106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300274507
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
22661-88
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米