22TM06C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNFlpOHhNRFl6T1RrMU9USTJNVEl4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVFZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Q0M2RhM2RlZDZhODJjN2RmOTc4YTc4OWEyNTAyZGQwMWRmZTE3ODgxNzNhMzU3MTZiMGJhNmY2ZWRlN2Nh
1485059 单列球轴承 

NSK NSK

22TM06C3

描述

NSK 22TM06C3

Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

22TM06C3

BDI部件号
1485059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 6
BDI- 罗马尼亚 6

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.525
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新