22TM07C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNFlpOHhNRFl6T1RrMU9USTJNVEl4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVFZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Q0M2RhM2RlZDZhODJjN2RmOTc4YTc4OWEyNTAyZGQwMWRmZTE3ODgxNzNhMzU3MTZiMGJhNmY2ZWRlN2Nh
1485060 单列球轴承 

NSK NSK

22TM07C3

描述

NSK 22TM07C3

Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 68MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

22TM07C3

BDI部件号
1485060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.694
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 68MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新