23216-00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
18202397 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

23216-00

描述

GENERAL BEARING 23216-00

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

制造商部件号

23216-00

BDI部件号
18202397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.275
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新