TIMKEN
TIMKEN
250BIC804CC824B2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 250BIC804CC824B2
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 27" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
250BIC804CC824B2
BDI部件号
1328404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/250BIC804CC824B2/p/1328404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796095960
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Large Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
250BIC804CC824B2
重量/磅
22
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 27" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
27 英寸 | 685.8 毫米
孔径
25 英寸 | 635 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米