LINKBELT
LINKBELT
28R3210E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 28R3210E3
Single Row Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
28R3210E3
BDI部件号
573676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/28R3210E3/p/573676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327197117
重量 / Kilogram
0.731
Product Group - BDI
M06110
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spherical Outside Diameter | Non-Relubricatable | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
28R3210E3
制造商内部编号
10425184
重量/磅
1.61
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米