

SKF
SKF
308SFFC
SKF SKF
描述
SKF 308SFFC
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.53MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
308SFFC
BDI部件号
662488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/308SFFC/p/662488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741007726
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
308SFFC
重量/磅
2.102
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.53MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
1.438 英寸 | 36.53 毫米