309SZZ1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd3Tnk4eE1EYzJOamcxTVRjek5UVTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZUVUZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkOTZhMGNhOTIzZjc4ZjE0ZWZkNjMxYjY0Njc4MjBhMzZlMzM2MGMzYTlmMjc5MTU3ZDU2YTk3OGE3ZTMyZDQ
662517 单列球轴承 

SKF SKF

309SZZ1

描述

SKF 309SZZ1

Single Row Ball Bearing; 1.772" Bore; 5.039" Outside Diameter; 1-1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

309SZZ1

BDI部件号
662517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741008068
重量 / Kilogram
1.995
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.40483
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.772" Bore; 5.039" Outside Diameter; 1-1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新