https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NYLN-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczTWk4eE1EYzNNREk0TWpVeE1qUXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRsbE1UbDlHVEY5WFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZDY3YzMwNjQ4OTU0ZmE4YjUzNTNmZTA5YTk3YmRlMmVlODZmZWNhNWUzZjUyOGE5NDcxYTcwNDcwNDVkNDE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NYLN-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczTWk4eE1EYzNNREk0TWpVeE1qUXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRsbE1UbDlHVEY5WFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZDY3YzMwNjQ4OTU0ZmE4YjUzNTNmZTA5YTk3YmRlMmVlODZmZWNhNWUzZjUyOGE5NDcxYTcwNDcwNDVkNDE3
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
31561-00
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 31561-00
Single Row Ball Bearing; 0.312" Bore; 29/32" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
31561-00
BDI部件号
18202407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/31561-00/p/18202407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | 1" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.037
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.312" Bore; 29/32" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
外圈宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
内圈宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米