31617-01-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-UG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpWXk4eE1EYzJPVGs1TkRFMU5EQXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mVjBsZlZVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlOGY4OGZiOTZmMzMwMmJiNTdmYjExOWYwMDBlY2JlNTcwM2U3ZTNkMWY5YjViNWFlNWE3YjI3ZGU0NTk4NQ
426158 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

31617-01-300

描述

GENERAL BEARING 31617-01-300

Single Row Ball Bearing; 0.437" Bore; 29/32" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

31617-01-300

BDI部件号
426158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300260227
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement | 1" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
31617-01
制造商内部编号
31617-01
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.437" Bore; 29/32" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
内圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.437 英寸 | 11.088 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新