https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-UG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpWXk4eE1EYzJPVGs1TkRFMU5EQXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mVjBsZlZVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlOGY4OGZiOTZmMzMwMmJiNTdmYjExOWYwMDBlY2JlNTcwM2U3ZTNkMWY5YjViNWFlNWE3YjI3ZGU0NTk4NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-UG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpWXk4eE1EYzJPVGs1TkRFMU5EQXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mVjBsZlZVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlOGY4OGZiOTZmMzMwMmJiNTdmYjExOWYwMDBlY2JlNTcwM2U3ZTNkMWY5YjViNWFlNWE3YjI3ZGU0NTk4NQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
32705-01-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 32705-01-300
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-37/64" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
32705-01-300
BDI部件号
426186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/32705-01-300/p/426186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300261422
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement | 1.687" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
32705-01
制造商内部编号
32705-01
重量/磅
0.22
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-37/64" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.578 英寸 | 40.081 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米