https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-TM-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaU1TOHhNRFl6T1RrME9ERXlNREE1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKSFgxUk5YMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiNDhlNzM1ZjcxMmJjMzMzMjdkMTY4M2U5MTBmM2VlZDA1M2FkZDE4MzJmYzBiZjJhNGQyYzZmOGViYzM3ZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-TM-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaU1TOHhNRFl6T1RrME9ERXlNREE1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKSFgxUk5YMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiNDhlNzM1ZjcxMmJjMzMzMjdkMTY4M2U5MTBmM2VlZDA1M2FkZDE4MzJmYzBiZjJhNGQyYzZmOGViYzM3ZDc
NSK
NSK
33TM01NXC3
NSK NSK
描述
NSK 33TM01NXC3
Single Row Ball Bearing; 33MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
33TM01NXC3
BDI部件号
20101427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/33TM01NXC3/p/20101427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.972
详细描述
Single Row Ball Bearing; 33MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.299 英寸 | 33 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米