LINKBELT
LINKBELT
35RB3211E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 35RB3211E3
Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
35RB3211E3
BDI部件号
574800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/35RB3211E3/p/574800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327200923
重量 / Kilogram
1.019
Product Group - BDI
M06110
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Relubricatable | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
35RB3211E3
制造商内部编号
10408687
重量/磅
2.25
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米