361984 DA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwTWk4eE1EYzJPRGN6TXpBeE1UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDYzODYxNWQyYTJlYjRmNjQ4N2NhOGMzZDU2NWQ5ZjI1NzA4ZWIwNmE0NjA2M2QyZTg1ZTdiODEzOTZiN2U5
1477526 单列球轴承 

SKF SKF

361984 DA

描述

SKF 361984 DA

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 67MM Outside Diameter; 22.5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

361984 DA

BDI部件号
1477526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.291
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Seal | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 67MM Outside Diameter; 22.5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.886 英寸 | 22.5 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.638 英寸 | 67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新