3GZF234089-312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd1l5OHhNRFkxTkRRM01UazNPVEF6T0M5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI1YmZkYzM4ZjhmYTliZTM1YWYxOGZiMjBjYjc2MGQ4Y2U1NTI1M2EzYzRhNWUxM2I5NjJkOWYwZGNjZWFkMTY
21786735 单列球轴承 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

3GZF234089-312

描述

BALDOR-RELIANCE 3GZF234089-312

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

3GZF234089-312

BDI部件号
21786735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新