https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU55OHhNRFV4TURFNU5UQTVOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTZmZjAzYTY1MTE5ZjhmOThjNDI1MGUzY2I1YzczZGQ0Yzk5NzJkNzgyMmM5Mzc2NTdlNWExNmU0MWNkOWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU55OHhNRFV4TURFNU5UQTVOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTZmZjAzYTY1MTE5ZjhmOThjNDI1MGUzY2I1YzczZGQ0Yzk5NzJkNzgyMmM5Mzc2NTdlNWExNmU0MWNkOWJl
NTN
NTN
3TM-SC05B97
NTN NTN
描述
NTN 3TM-SC05B97
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
3TM-SC05B97
BDI部件号
23210249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3TM-SC05B97/p/23210249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米
外圈宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米