https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneU5TOHhNRFkxTkRRM01USXlOVE0zTkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY3NWI2NGU2OTQzY2JkNGFhM2QxZWQ1YTU2NTZiMDZiODNkOGI4ODU1YzYwMGQ4NThjZjc4YzhlMjMxODg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneU5TOHhNRFkxTkRRM01USXlOVE0zTkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY3NWI2NGU2OTQzY2JkNGFhM2QxZWQ1YTU2NTZiMDZiODNkOGI4ODU1YzYwMGQ4NThjZjc4YzhlMjMxODg5
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
416821-2M
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 416821-2M
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
416821-2M
BDI部件号
21788681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/416821-2M/p/21788681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398462219
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
E00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米