https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMk1TODVPRFE1TURJd056RXdPVFF5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVTBoTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NzVjYmI5ZjNhZWIyYWY4ZTkyMTk2YTFiNWVjYTY4OGM1MDZiZWI0ZDgwYzYxZmUwZTcxODA2ZjQ2NzA2MGU4
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
416821001K
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 416821001K
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
416821001K
BDI部件号
21788429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/416821001K/p/21788429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398242385
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.227
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米