https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhrWlM4eE1EYzJOakUwTmpnMk16RXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5JVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTIwNzM1NmM2M2RiNDMxNDZjOWVmNjk3MDJjZjRhYTUxNzc5YTdmOWU3OTExMmFmOTNjY2M5Mzc1Mzg0NWE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhrWlM4eE1EYzJOakUwTmpnMk16RXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5JVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTIwNzM1NmM2M2RiNDMxNDZjOWVmNjk3MDJjZjRhYTUxNzc5YTdmOWU3OTExMmFmOTNjY2M5Mzc1Mzg0NWE5
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
416821001N
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 416821001N
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
416821001N
BDI部件号
21788431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/416821001N/p/21788431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.454
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米