

NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
424-51V
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 424-51V
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
424-51V
BDI部件号
21538232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/424-51V/p/21538232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.8
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米