https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM05pOHhNREl6TlRReU1qRXhNemd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjN2U5NmIxMTEyNzI2NjJlMzZlNGUxOTJlZGJhNmM2NzljYzg5ZTEzMzcyMmI4NzU0NmRkNDc4MDkzNDNiNjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM05pOHhNREl6TlRReU1qRXhNemd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjN2U5NmIxMTEyNzI2NjJlMzZlNGUxOTJlZGJhNmM2NzljYzg5ZTEzMzcyMmI4NzU0NmRkNDc4MDkzNDNiNjM
TIMKEN
TIMKEN
5206KPP3A4492
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5206KPP3A4492
Single Row Ball Bearing; 29.31MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
5206KPP3A4492
BDI部件号
19287134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5206KPP3A4492/p/19287134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 29.31MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.154 英寸 | 29.31 毫米