5491 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpT0M4eE1EYzJOak15TURNek5qa3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mVjBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmYxZTE1YjMzYTBjNGE0Njk5ZGJjODk1NDhiNDY0MzEwMTcyMWI5MjJjYjNkMzVjZjA3YWUyNDcwZGU0Nzk2
170638 单列球轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

5491

描述

BOSTON GEAR 5491

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

5491

BDI部件号
170638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711505649
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground Anti-Friction | 1.25" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
5491
制造商内部编号
50564
重量/磅
0.081
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新