BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
5561
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 5561
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
5561
BDI部件号
170640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5561/p/170640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505663
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground Anti-Friction | 0.75" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
5561
制造商内部编号
50566
重量/磅
0.221
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米