

KML BEARING
KML BEARING
60/32-2RDC3
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 60/32-2RDC3
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 58MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
60/32-2RDC3
BDI部件号
17242315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-32-2RDC3/p/17242315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2844
详细描述
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 58MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米