https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMVpDOHhNRFl6T1RrMk1ESXhNVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY0YzJlYTMxMjcxZGQ2N2IxZjhhZWE1NmE2ODAxN2I4OWQ4Mzk0OGEwNmVlNGNhMTNhMjc3NTRlNDUzNGEzOTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMVpDOHhNRFl6T1RrMk1ESXhNVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY0YzJlYTMxMjcxZGQ2N2IxZjhhZWE1NmE2ODAxN2I4OWQ4Mzk0OGEwNmVlNGNhMTNhMjc3NTRlNDUzNGEzOTA
NSK
NSK
6000Z
NSK NSK
描述
NSK 6000Z
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6000Z
BDI部件号
1186054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6000Z/p/1186054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176012204
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6000Z
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米