6002 2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6WXk4eE1EYzJOalkwT0RrNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMjVjNDUyMzY0NzM1NzliNGFiYmZmNjE0NDEzZGU3OTZiODY2NWMyYTE0NjBmNmNlYmQzZGZiNzI2OWQxOWI
1462986 单列球轴承 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

6002 2RS

描述

SKA 6002-2RS ; 轴承/其它球轴承

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

6002 2RS

BDI部件号
1462986

详情

4.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥4.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 75

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 美国 480

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新