https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PSRB1-2SL-STL-SB-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFppOHhNRFl6TnpnNE1URTBOelF5TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZk1sTk1YMU5VVEY5VFFsOVdWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzMmM5ZTJlMjRlNzZlMTVhZmU1ZGJmNWI5MGQ2OWVkMDNkNDExMDg0OWI3OWYzYTIzNjA5Y2RkNmE4MGQ4Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PSRB1-2SL-STL-SB-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFppOHhNRFl6TnpnNE1URTBOelF5TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZk1sTk1YMU5VVEY5VFFsOVdWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzMmM5ZTJlMjRlNzZlMTVhZmU1ZGJmNWI5MGQ2OWVkMDNkNDExMDg0OWI3OWYzYTIzNjA5Y2RkNmE4MGQ4Zg
NSK
NSK
6006VV
NSK NSK
描述
NSK 6006VVCM ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6006-VVCM
BDI部件号
1412804
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6006VV/p/1412804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 波兰 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176012686
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6006VV
重量/磅
0.115
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米