![6007-2RSNR](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU1DOHhNRFV3TnpRMU5ERTROVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTIzZTQ1MDYyMDRiYWQzNjI2NjQ2YWE5NGE0ZjliYzMwNzMxMWQ0MDExMGVkMGRhODAxNDkyZDdjMTZkYTQw)
![6007-2RSNR](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU1DOHhNRFV3TnpRMU5ERTROVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTIzZTQ1MDYyMDRiYWQzNjI2NjQ2YWE5NGE0ZjliYzMwNzMxMWQ0MDExMGVkMGRhODAxNDkyZDdjMTZkYTQw)
KML BEARING
KML BEARING
6007-2RSNR
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 6007-2RSNR
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6007-2RSNR
BDI部件号
17242852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6007-2RSNR/p/17242852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.34172
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米