6009-2RS-NR-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-NR-6306-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcxWmk4eE1EZ3lNVFE0TXpBMk9UUTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDA1U1h6WXpNRFpmTWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWEzZTg4YmI4OGU5ZjdiMGMxMjFiMGM3NmI2OTdjMzYxOGI1NmFhMTBhM2U5YmZjYjU2ZjZjMjNmZjdlNGE4Nw
21957826 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6009-2RS-NR-C3

描述

TIMKEN 6009-2RS-NR-C3

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6009-2RS-NR-C3

BDI部件号
21957826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992161109
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.50706
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新