6011  ZZE    C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaE5TOHhNRFEzT1RFd09ETTFPREUzTkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMzA2Mjk3MDNlN2IwMGM4NmQzNGI4NTU0Mzk4NzRiNDRhMjg1OWI0YjE5YTljNDE0Y2I5M2Y3MWE2OGVlMDE
664740 单列球轴承 

NACHI NACHI

6011 ZZE C3

描述

NACHI 6011 ZZE C3

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6011 ZZE C3

BDI部件号
664740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893648294
重量 / Kilogram
0.385
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6011 ZZE C3 BXMM
重量/磅
0.85
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新