6015-2RSR-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-2SL-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneVlpOHhNRFV4TURFNE9Ea3dORFEzT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhUVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwMjQ5ZGM0NmNjMmFmYmZjMzgzMWU0ZGFlMTBkNzZiNGI0NDE2MjhhNTViY2E5ZmMwNDBmZjQ0YmY4NWMzZjI
25180369 单列球轴承 

FAG FAG

6015-2RSR-C3

描述

FAG 6015-2RSR-C3

Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6015-2RSR-C3

BDI部件号
25180369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 加拿大 10

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801163958
重量 / Kilogram
0.654
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.442
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新