https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoa01DOHhNRGN4TVRJME1qRTNPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEl4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNmEwZjAxMzM3NjYwNWMwZjgxZWU1NjA0ZDQ3MzI2ZmIyNjg0YTNmM2IxZDdhMTg0OTYxNjBjNmM4YjU1M2Ew
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
6021-M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 6021-M
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6021-M
BDI部件号
21478978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6021-M/p/21478978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米