6044 MB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneE9TOHhNVEF3TkRFek5EVTRPRFEwTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVRsOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1MDY5OWI5ZGUzNTU5YjlhMmRmMmE0Njc3MGY3NjY0MDAyZGVlMzZhNTNjYzk1MmVjZTMxNTg1YmIxNTQ2OGY
28365781 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6044 MB

描述

TIM 6044 MB ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

TIM 6044 MB

BDI部件号
28365781

详情

2831.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,831.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Machined Window Cage
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
39.132
详细描述
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Clearance; Brass Cage
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外圈宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新