6068MC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnek15OHhNRFl6T1RrMU56ZzRORGsxT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmVFZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTc1MTlkYjUzN2FjZThkMDA4NzcwNjFjYmUyY2U1MjFhNzIyMTdkZDQwNjBlYWEzZjQ2NjIwMjIxNzQzNjNk
24665184 单列球轴承 

NSK NSK

6068MC3

描述

NSK 6068MC3

Single Row Ball Bearing; 340MM Bore; 520MM Outside Diameter; 82MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

6068MC3

BDI部件号
24665184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176836800
重量 / Kilogram
64.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6068MC3
重量/磅
141.18386
详细描述
Single Row Ball Bearing; 340MM Bore; 520MM Outside Diameter; 82MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
外圈宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新