616034 A         JUG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmc1TlM4eE1EYzJOak0wTkRVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1NVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmU4YWQ3N2Y2M2ViODA2OWE3ZDdkYmVhNjIzNGI3ODM4NWY3OGY5MWY4MWNjZjUxMTIzOTcyZDIyMGJjMDU3Mw
1476096 单列球轴承 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

616034 A JUG

描述

BDI APPROVED BEARING 616034 A JUG

Single Row Ball Bearing; 28MM Bore; 73.6MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

616034 A JUG

BDI部件号
1476096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 1

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 28MM Bore; 73.6MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.898 英寸 | 73.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新