618/710 MA/C4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
1255693 单列球轴承 

SKF SKF

618/710 MA/C4

描述

SKF 618/710 MA/C4

Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 870MM Outside Diameter; 74MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

618/710 MA/C4

BDI部件号
1255693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570333817
重量 / Kilogram
123
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Centered Outer Ring
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
271.1682
详细描述
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 870MM Outside Diameter; 74MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新