FAG
FAG
618/900-MA
FAG FAG
描述
FAG 618/900MA ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
FAG 618/900MA
BDI部件号
1149034
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/618-900-MA/p/1149034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801306126
重量 / Kilogram
172
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Outer Ring Guidance
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
618/900-MA
详细描述
Single Row Ball Bearing; 900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
35.433 英寸 | 900 毫米
外圈宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
42.913 英寸 | 1090 毫米