https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-ZZ-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3TlM4eE1EZ3lNVFF6TWprMk56RTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOWFXbDlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBhMDEyNGNkZDczOTcyZmEyZTNkZGYyOTAxN2I0MzU4ODk1MDUxMTdiNzFjZDk4NjA0OWMwOTA3ZjY0NjcwY2U
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-ZZ-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3TlM4eE1EZ3lNVFF6TWprMk56RTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOWFXbDlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBhMDEyNGNkZDczOTcyZmEyZTNkZGYyOTAxN2I0MzU4ODk1MDUxMTdiNzFjZDk4NjA0OWMwOTA3ZjY0NjcwY2U
TIMKEN
TIMKEN
61810-ZZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 61810-ZZ
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61810-ZZ
BDI部件号
1347862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61810-ZZ/p/1347862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893771571
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.112
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米