https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-2RS-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd3T0M4eE1EZ3lNVFF6TWpVM016azRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOHlVbE5mVUVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NTJmYTMxNDlmNjMwODE3ZTVkOTFmOGUyYjM5NzUwNjZkY2Q5MTc3NWFkYmI3NzJmNGJhMjE0NmI5MDNmMDg1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-2RS-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd3T0M4eE1EZ3lNVFF6TWpVM016azRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOHlVbE5mVUVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NTJmYTMxNDlmNjMwODE3ZTVkOTFmOGUyYjM5NzUwNjZkY2Q5MTc3NWFkYmI3NzJmNGJhMjE0NmI5MDNmMDg1
TIMKEN
TIMKEN
61812-2RS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 61812-2RS
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61812-2RS
BDI部件号
1347867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61812-2RS/p/1347867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893771625
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61812-2RS
重量/磅
0.2072
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米