61826-HLU https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SRB-OPEN-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneFl5OHhNRFV4TURFNU56QTJNemN4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNVTAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGZhZjNhZjczN2Q3ZWI2NDcwOWU3NzNiMjNjY2E0MmY2Mjg4ZjM2MTFkOWQzNTYwMmMwM2Q2ZjIwYmZhZjVk
23659461 单列球轴承 

INA INA

61826-HLU

描述

INA 61826-HLU ; 轴承/单列球轴承

Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 165MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

INA 61826-HLU

BDI部件号
23659461

详情

555.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥555.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802658569
重量 / Kilogram
0.775
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.709
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 165MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新