61828-HLU-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SRB-OPEN-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneFl5OHhNRFV4TURFNU56QTJNemN4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNVTAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGZhZjNhZjczN2Q3ZWI2NDcwOWU3NzNiMjNjY2E0MmY2Mjg4ZjM2MTFkOWQzNTYwMmMwM2Q2ZjIwYmZhZjVk
24584206 单列球轴承 

INA INA

61828-HLU-C3

描述

INA 61828-HLU-C3

Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 175MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

61828-HLU-C3

BDI部件号
24584206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054362001492
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.878
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 175MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新